OR-DC-620 Czujnik tlenku węgla+dymu bateryjnyORNO

files/fotob/1369643.jpg.
OR-DC-620 Czujnik tlenku węgla+dymu bateryjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-DC-620
Kod EAN: 
5901752484252
Symbol Sonepar: 
P01175164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw składa się z dwóch detektorów: tlenku węgla OR-DC-619 i dymu OR-DC-609. OR-DC-619 to nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny „ECO-CELL”, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm), sygnalizacja słabych baterii. Zgodność z normą EN 50291-1:2010/A1:2012. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 6 lat. Koniec żywotności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody. OR-DC-609 to urządzenie przeznaczone do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu oraz do wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, zasilanie bateryjne: 1 × 9V DC (w zestawie), poziom głośności: >85 dB/3 m, przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika, sygnalizacja słabych baterii, zgodność z normą EN 14604: 2005 + AC1: 2008 potwierdzone przez jednostkę certyfikującą BSI-KM550646
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar