DEHNSAFE DSA 230 LA Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1780739.jpg.
DEHNSAFE DSA 230 LA Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
924370
Kod EAN: 
4013364081321
Symbol Sonepar: 
P00373309
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć DEHNsafe 230 LA, typ 3 zgodnie z EN 61643-11, z układem kontrolnym i układem odłączającym. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki odpornemu na błędy obwodowi ochronnemu Y. Do ochrony urządzeń elektronicznych przed przepięciami. Do montażu w systemach instalacji elektrycznych, np. w kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych. Do stosowania zgodnie ze strefową koncepcją ochrony odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 1 – 2 i wyżej

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
2.5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony L-N
1.25 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
1.5 kV
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
3 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
5 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
16 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
16 A
Sposób montażu
Natynkowy/podtynkowy
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Akustyczny i optyczny
Typ 3
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AR1 STW Ramka do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Ramka osłaniająca w kolorze białym studyjnym do DEHNsafe alpha exclusive, pojedyncza
Porównaj
924328
AR1 STW Ramka do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAP STW Płytka maskująca centralna

Opis produktu

Pokrywa centralna do ograniczników przepięć DEHNsafe w wykonaniu alpha exclusive w kolorze białym studyjnym

Dane techniczne

Szerokość
70 mm
Wysokość
55 mm
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Bezhalogenowe
Nie
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Porównaj
924329
ZAP STW Płytka maskująca centralna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar