SPCT2-280/2 2P 20kA Ogranicznik przepięćEATON

files/fotob/2310794.jpg.
SPCT2-280/2 2P 20kA Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
167594
Kod EAN: 
4015081640867
Symbol Sonepar: 
P00856981
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ogranicznik przepięć

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm2
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm2
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
V [NA]
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
280 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
V [NA]
Poziom ochrony
1.4 kV
Poziom ochrony L-N
kV [NA]
Poziom ochrony N-PE
kV [NA]
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
kA [NA]
Znamionowe napięcie AC
280 V
Znamionowe napięcie DC
V [NA]
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
A [NA]
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
125 A
Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG
A [NA]
Bieguny
2
Układ sieciowy
Inne
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność na zwarcie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Tak
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASAUXSC-SPM Styk pomocniczy

Opis produktu

Wersja w oparciu o IEC 60947-5-1, późniejszy montaż, zastosowanie do SPMT2PA

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
1
Do maks. prądu styków głównych
A [NA]
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
2 A
Do montażu z
Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
131785
ASAUXSC-SPM Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-11TE Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny, do PLC, 11JC

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
12
Długość
195 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
11
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
11
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263970
ZV-KSBI-11TE Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-2TE Mostek łączeniowy

Opis produktu

Szyny zbiorcze ZV-KSBI są zaprojektowane tak, aby umożliwić implementację wszystkich popularnych kombinacji ograniczników przepięć, do użytku z SPB-…SPC-…Z-D63, Nominalny przekrój poprzeczny metalowych szyn zbiorczych ZV-KSBI wynosi 16 mm², W razie potrzeby szyny zbiorcze należy przyciąć na odpowiednią...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
35 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wielkość odstępów
17.5 mm
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263961
ZV-KSBI-2TE Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-3TE Mostek łączeniowy

Opis produktu

Szyny zbiorcze, Do złączy SPC, 3SU

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Długość
53 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263962
ZV-KSBI-3TE Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-3TE/S Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny zbiorcze, Do złączy SPC, 3SU

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
5
Długość
53 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263963
ZV-KSBI-3TE/S Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-4TE Mostek łączeniowy

Opis produktu

Szyny, do PLC, 4JC

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Długość
71 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263964
ZV-KSBI-4TE Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-5TE Mostek łączeniowy

Opis produktu

Szyny, do PLC, 5JC

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
5
Długość
89 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263965
ZV-KSBI-5TE Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-5TE/N Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny, do PLC, 5JC

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Długość
89 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263966
ZV-KSBI-5TE/N Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-7TE Szyna łączeniowa

Opis produktu

Szyny, do PLC, 7JC

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
7
Długość
124 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
7
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263967
ZV-KSBI-7TE Szyna łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-7TE/N Mostek łączeniowy

Opis produktu

Szyny, do PLC, 7JC

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Długość
124 mm
Liczba biegunów
2
Liczba faz
1
Liczba modułów
7
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263969
ZV-KSBI-7TE/N Mostek łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZV-KSBI-7TE/S Mostek do ochronnika

Opis produktu

Szyny, do PLC, 7JC

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Długość
124 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
7
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
kV [NA]
Znamionowy prąd ciągły Iu
A [NA]
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
263968
ZV-KSBI-7TE/S Mostek do ochronnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar