VF48-AC/DC OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY DOBO-BETTERMANN

files/fotob/332497.jpg.
VF48-AC/DC OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY D
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5097615
Kod EAN: 
4012195578130
Symbol Sonepar: 
P01149625
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Typu 3 zgodnie z EN 61643-11 • Dedykowany do systemów napięciowych DC i AC • Z optyczną sygnalizacją uszkodzenia • Z łatwymi w montażu, bezśrubowymi zaciskami przyłączeniowymi • W zajmującej mało miejsca obudowie 17,5 mm • Połączenie typu Y Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie na szynach 35 mm w standardowych rozdzielnicach

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
2.5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm2
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
60 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
80 V
Poziom ochrony
0.22 kV
Przekrój przewodu przyłączanego (elastyczny, wielodrutowy)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.14 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy
20 A
Znamionowe napięcie AC
48 V
Znamionowe napięcie DC
48 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
0.7 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
2 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 3
Tak
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar