BLUEMARK CLED DrukarkaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834594.jpg.
BLUEMARK CLED Drukarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5147999
Kod EAN: 
4046356586177
Symbol Sonepar: 
P00763519
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztycznego w formacie UniCard

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BLUEMARK CLED CASE Walizka

Opis produktu

Walizka
Porównaj
5146725
BLUEMARK CLED CASE Walizka
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. Nabój z tuszem

Opis produktu

Nabój kolorowy
Porównaj
5146662
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. Nabój z tuszem
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. Puszka mocująca do mat opisowych

Opis produktu

Puszka mocująca, w połączeniu z BLUEMARK CLED-MAG 40, do mocowania mat 90 UC lub UCT
Porównaj
5146669
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. Puszka mocująca do mat opisowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK CLED-MAG 20 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik
Porównaj
5146655
BLUEMARK CLED-MAG 20 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK CLED-MAG 40 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik
Porównaj
5146668
BLUEMARK CLED-MAG 40 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK CLED-STACKER 20 Obudowa do składania w stos

Opis produktu

Obudowa do składania w stos
Porównaj
5146656
BLUEMARK CLED-STACKER 20 Obudowa do składania w stos
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK MAG AI-WM 2,5 Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik do drukarki BLUEMARK, do montażu 2,5 mm² końcówki rurkowej z opisywalnym kołnierzem izolacyjnym
Porównaj
5146640
BLUEMARK MAG AI-WM 2,5 Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLUEMARK MAG AI-WM Zasobnik

Opis produktu

Zasobnik, szerokość: 76 mm, wysokość: 120 mm, kolor: szary
Porównaj
5146567
BLUEMARK MAG AI-WM Zasobnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych
Porównaj
5146040
CLIP-PROJECT Advanced Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy

Opis produktu

Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń
Porównaj
5146053
CLIP-PROJECT Professenional Program komputerowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar