EMT (EX15)R Szyld wtykanyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1213512.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0830671
Symbol Sonepar: 
P10246000
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Etykieta wtykana, do oznakowania uchwytów oznacznika CARRIER/L-EMP firmy Phoenix Contact, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 50 m, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 50000 mm

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
0.17 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Podwieszanie
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CARRIER-EMP (1000X15) COVER Uchwyt tabliczek

Opis produktu

Osłona, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
1000 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
19 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0829520
CARRIER-EMP (1000X15) COVER Uchwyt tabliczek
Szybki podgląd: Opis i parametry
CARRIER-EMP (1000X15) GY Nośnik oznacznika

Opis produktu

Uchwyty tabliczek, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
1000 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
17.6 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Porównaj
0829366
CARRIER-EMP (1000X15) GY Nośnik oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyty tabliczek, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
17.6 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
1000 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
17.6 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Porównaj
0829530
CARRIER-EMP (1000X15) TR Uchwyt tabliczek
Szybki podgląd: Opis i parametry
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY Uchwyt tabliczek

Opis produktu

Uchwyty tabliczek, szary, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 1000 mm

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
1000 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
17.6 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj
Pogrubiony
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Ząbkowanie
Brak
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Porównaj
0829559
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY Uchwyt tabliczek
Szybki podgląd: Opis i parametry
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR Uchwyt tabliczek

Opis produktu

Profil, samoprzylepny, długość 1000 mm, na oznaczniki UC, US, LS i EMT (EX15)R, wysokość 15 mm

Dane techniczne

Długość
15 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
1000 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
17.6 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0829560
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR Uchwyt tabliczek
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110 Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku na grupach produktów TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB...., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W...
Porównaj
5145384
THERMOMARK-RIBBON 110 Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF Taśma barwiąca

Opis produktu

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku na grupach produktów WMTB HF..., WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny
Porównaj
5148007
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF Taśma barwiąca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar