HC06-17-PEUV-CL przezroczysty (50szt) Szyld oznaczeniowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/813403.jpg.
HC06-17-PEUV-CL przezroczysty (50szt) Szyld oznaczeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAFIX
Nr Katalogowy: 
525-07173
Kod EAN: 
4031026165318
Symbol Sonepar: 
P10085668
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne, przezroczyste szyldy nośne do etykiet HFX stosowane do tymczasowego jak i trwałego oznaczania przewodów i kabli. Mocowane za pomocą opasek kablowych serii T18, śrub lub nitów (szyldy HC06 nie posiadają otworów na nity). Chronią wsuniętą etykietę HFX przed działaniem promieniowania UV, wilgocią, zabrudzeniami i uszkodzeniem. Szyldy Helafix HC są dostarczane w odcinkach o określonej długości z przygotowanymi otworami na nity (szyldy nośne HC06 nie mają otworów na nity). Szyldy Helafix HCR są dostarczane w formie ciągłej, na rolce i można je przyciąć na odpowiedni wymiar za pomocą narzędzia HCT. Etykiety Helafix HFX pasują do szyldów HC i HCR. Szyldy są stosowane do oznaczania wiązek kablowych, rur, systemów transportowych, zaworów, czujników wewnątrz pomieszczeń, wyposażenia magazynów, urządzeń i innych części

Dane techniczne

Długość
17.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Na wtyk
Z polem tekstowym
Nie
Przezroczysty
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar