WT-HF 3,6X140 BK Opaska kablowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1240780.jpg.
WT-HF 3,6X140 BK Opaska kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3240745
Symbol Sonepar: 
P10272640
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UNIFOX-CT 4,8 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Pistolet do opasek kablowych, masa 310 g

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
4.8 - 4.8 mm
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Właściwości
Automatyczne odcięcie
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Specyfikacja MIL
Nie
Materiał obudowy narzędzia
Metal
Porównaj
1212475
UNIFOX-CT 4,8 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX-CT 4,8P Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Pistolet do opasek kablowych, masa 330 g

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
4.8 - 4.8 mm
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Właściwości
Automatyczne odcięcie
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Specyfikacja MIL
Nie
Materiał obudowy narzędzia
Metal
Porównaj
1212609
UNIFOX-CT 4,8P Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar