792806 Zestaw wkrętów stożkowychHAUPA

files/fotob/373609.jpg.
792806 Zestaw wkrętów stożkowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
792806
Kod EAN: 
4011923515768
Symbol Sonepar: 
P01251242
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka z asortymentem śrub „Senkkopf” Zawartość: 1.800 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm Ilość Opis Wielkość Pr Art. nr. 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 3,5 x 20 PZ2 790015 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 3,5 x 30 PZ2 790017 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 3,5 x 40 PZ2 790079 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 4,0 x 30 PZ2 790027 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 4,0 x 40 PZ2 790029 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 4,0 x 50 PZ2 790031 200 Wkręt uniwersalny stożkowy 4,5 x 40 PZ2 790041 100 Wkręt uniwersalny stożkowy 5,0 x 40 PZ2 790053 100 Wkręt uniwersalny stożkowy 5,0 x 50 PZ2 790054 100 Wkręt uniwersalny stożkowy 5,0 x 60 PZ2 790055 50 Wkręt uniwersalny stożkowy 6,0 x 60 PZ3 790064 50 Wkręt uniwersalny stożkowy 6,0 x 80 PZ3 790065 1 Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem 102210

Dane techniczne

Głębokość
335 mm
Liczba śrub/wkrętów
1800
Szerokość
415 mm
Wysokość
90 mm
Wyposażenie
Śruby/wkręty uniwersalne z łbem wpuszczanym
Z rączką
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar