AZK 150 VA4301 MinikanałOBO-BETTERMANN

files/fotob/927680.jpg.
AZK 150 VA4301 Minikanał
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AZK-SERIE
Nr Katalogowy: 
6075330
Kod EAN: 
4012195811145
Symbol Sonepar: 
P01075292
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm

Dane techniczne

Ciężar
2.32 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
7500 mm²
Szerokość
150 mm
Wysokość
50 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,0 m
3000 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
2000 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
1200 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
800 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
250 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1 - 3 m
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal nierdzewna
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AZDMD 150 VA4301 Pokrywa z ryglem

Opis produktu

Pokrywa z ryglem obrotowym do małego kanału AZ

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
153 mm
Szerokość pokrywy
153 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zasuwa obrotowa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (1.4301)
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
6080870
AZDMD 150 VA4301 Pokrywa z ryglem
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSR-910 Pierścień ochronny koryta

Opis produktu

Pierścień ochronny kabla do otworów w dnie koryt kablowych typ IKS i do przepustów bocznych w kanałach AZ oraz kanałach nośnych oświetlenia.

Dane techniczne

Długość
51.5 mm
Szerokość
13.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Korytko kablowe
Rodzaj budowy
Forma wtryskowa
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6066712
KSR-910 Pierścień ochronny koryta
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSR-915 PE Pierścień ochronny koryta

Opis produktu

Pierścień ochronny kabla do otworów w dnie w małych kanałach AZ i szynach nośnych oświetlenia

Dane techniczne

Długość
58 mm
Szerokość
21.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Korytko kablowe
Rodzaj budowy
Forma wtryskowa
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6066704
KSR-915 PE Pierścień ochronny koryta
Szybki podgląd: Opis i parametry
VF AZK VA4301 50mm Łącznik minikanału AZ

Opis produktu

Łącznik wzdłużny i kątowy do łączenia małych kanałów AZ

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
100 - 100 mm
Do kablowego systemu nośnego o wysokości
45 mm
Szerokość kanału instalacyjnego
100 mm
Wysokość kanału instalacyjnego
45 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Łącznik wzdłużny i kątowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Porównaj
6066569
VF AZK VA4301 50mm Łącznik minikanału AZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar