BRS6513017035 podstawa 130 Kanał STAL 65x130x2000HAGER

files/fotob/101680.jpg.
BRS6513017035 podstawa 130 Kanał STAL 65x130x2000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BRS6513017035
Kod EAN: 
4012740215954
Symbol Sonepar: 
P00689863
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.BRS Podstawa 130mm, stalowa, jasnoszara

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
68 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
7035
Przekrój użyteczny
7700 mm²
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Powlekanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Kształt prostokątny
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Pokrywa na wyposażeniu
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Symetryczny
Tak
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Z zaczepami
Z folią ochronną
Tak
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BRS08027035 pokrywa 80mm Kanał STAL 80x2000

Opis produktu

Tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
80 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Gładki
Zabezpieczenie powierzchni
Powlekanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Mocowanie zabezpieczone przed manipulacją
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Montaż pokrywy
Wypinane
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z folią ochronną
Tak
Porównaj
BRS08027035
BRS08027035 pokrywa 80mm Kanał STAL 80x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRS6513047035 kąt wewn. Kanał STAL 65x130

Opis produktu

Tehalit.BRS Kąt wewnętrzny 65x130, stalowy, jasnoszary

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
7035
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna
Zabezpieczenie powierzchni
Powlekanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Tak
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
BRS6513047035
BRS6513047035 kąt wewn. Kanał STAL 65x130
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRS6513067035 końcówka Kanał STAL 65x130

Opis produktu

Tehalit.BRS Końcówka 65x130, jasnoszara

Dane techniczne

Głębokość
68 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
130 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Symetryczny
Sposób mocowania
Wypinane
Odpowiednie do
Lewy/prawy
Zabezpieczenie powierzchni
Powlekanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Z folią ochronną
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
BRS6513067035
BRS6513067035 końcówka Kanał STAL 65x130
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4517035 45x45 jasnoszary Ramka 1-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm jasnoszary

Dane techniczne

Długość
95 mm
Liczba jednostek
1
Numer RAL
9010
Szerokość otworu
45 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Gniazdko/wyłącznik
Z folią ochronną
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4517035
GT4517035 45x45 jasnoszary Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4527035 45x45 jasnoszary Ramka 2-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm jasnoszary

Dane techniczne

Długość
140 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL
9010
Szerokość otworu
90 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Gniazdko/wyłącznik
Z folią ochronną
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4527035
GT4527035 45x45 jasnoszary Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT4537035 45x45 jasnoszary Ramka 3-krotna

Opis produktu

Tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm jasnoszary

Dane techniczne

Długość
185 mm
Liczba jednostek
3
Numer RAL
9010
Szerokość otworu
135 mm
Szerokość pokrywy
80 mm
Wysokość otworu
45 mm
Średnica otworu
0 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
W środku
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj urządzenia
Gniazdko/wyłącznik
Z folią ochronną
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GT4537035
GT4537035 45x45 jasnoszary Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TWS70VERZ Przegroda

Opis produktu

Tehalit.LFS Przegroda z blachy stalowej ocynk

Dane techniczne

Do szerokości kanału
68 mm
Długość
2000 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 90 °C
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
TWS70VERZ
TWS70VERZ Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar