Charakterystyka ogólna:
DLP kanały kablowe 35 x 105 oraz osprzęt
Kanały kablowe
- Odpowiednie do szerokiego zakresu wymagań i zastosowań- Rozprowadzanie okablowania- Duża pojemność dla okablowania oraz dobry dostęp do przestrzeni kanału
- Osprzęt instalacyjny
możliwość montażu serii Mosaic, osprzętu Ø 60 mm i aparatury modułowej
Parametry produktu:
Pokrywa 85 mm
- Elastyczna pokrywa uniwersalna
Do zastosowania w odcinkach prostych, kątach oraz z elementami zwiększającymi pojemność kanałów
- Wymaga stosowania pokrywy dzielącej
- Szerokość: 55 mm
- Długość: 2 m
- Kolor: biały
- Dla kanału kablowego o wymiarach: 35 x 105 mm, 50 x 105 mm, 50 x 150 mm, 65 x 150 mm i 65 x 195 mm