Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane. Budowa maszyn. Budowa szaf sterowniczych. Do połączeń ruchomych. Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. Instalacje budowlane.
Dane techniczne
Długość całkowita
45 mm
Długość gwintu
12 mm
Największa średnica zewnętrzna węża
0.63 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 120 °C
Średnica nominalna
11 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Rozmiar połączenia gwintowego
M16x1,5
Materiał śrubunku
Poliamid (PA)
Certyfikat UR, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Materiał uszczelki
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Rodzaj połączenia
Gwint
Jednoczęściowe
Tak
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Certyfikat CSA, łącznie z wężem ochronnym
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23, łącznie z wężem ochronnym