TIPTAG11X65BU-PO-BU niebieski Szyld oznaczeniowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/813525.jpg.
TIPTAG11X65BU-PO-BU niebieski Szyld oznaczeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TIPTAG
Nr Katalogowy: 
556-20066
Kod EAN: 
5022660142536
Symbol Sonepar: 
P01678090
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do znakowania kabli i wiązek o dużej średnicy. Bezhalogenowe. Niski poziom emisji, gęstości oraz toksyczności dymu. Perforowany format z otworami do szybkiego montażu przy pomocy opasek kablowych. Dostępne w szerokiej gamie kolorów. Szyldy TIPTAG HF są przeznaczone do oznaczania kabli i przewodów w przemyśle elektronicznym, w zastosowaniach ogólnych wykorzystujących okablowanie i w przemyśle kolejowym. Tiptag HF nie zawierają halogenów. Specjalne właściwości materiału wykazują niski poziom emisji, gęstości oraz toksyczności dymu. Szyldy są przygotowane w specjalnym perforowanym formacie, z otworami do szybkiego montażu przy pomocy opasek kablowych, są stosowane również do celów serwisowych.Nadruki zalecamy wykonywać za pomocą drukarek termotransferowych i taśm barwiących HellermannTyton z asortymentu premium, zapewniających optymalną jakość i trwałość druku

Dane techniczne

Długość
65 mm
Szerokość
11 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie rolki
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Druk jednostronny. Druk znaczników kablowych, rurek termokurczliwych i etykiet HellermannTyton. Wykorzystuje standardowe taśmy barwiące o długości 300 m. Kody kreskowe: standardowe i 2D. Prędkość druku do 150 mm/s (w przypadku produktów w formie drabinki i koszulek termokurczliwych zalecana...
Porównaj
556-00400
TT431-DIV-GY Drukarka termotransferowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar