TP_SAMOWUL-5M-19-0,76-C/1 Taśma samowulkanizującaERKO

files/fotob/2268604.jpg.
TP_SAMOWUL-5M-19-0,76-C/1 Taśma samowulkanizująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TP_SAMOWUL-5M-19-0,76-C/1
Kod EAN: 
5902846525875
Symbol Sonepar: 
P10233705
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśma izolacyjna i uszczelniająca samowulkanizująca (samozgrzewalna) Wymiary: 5 m x 19 mm x 0,76 mm (czarna) Samowulkanizująca, trwale elastyczna taśma izolacyjna wykonana z gumy. Może być stosowana w temperaturach poniżej 0°C i jest przeznaczona do pracy w temperaturach do 80°C. Wytrzymałość dielektryczna: 10 kV/mm Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 400% Przeznaczona do zastosowań średniego napięcia – zapewnia bardzo dobre właściwości fizyczne, chemiczne i elektryczne dla napięć do 10 000 V. Szczelna na powietrze i wodę – idealna do uszczelniania złączy F, dławnic kablowych, kabli, rur wodnych, węży ogrodowych i innych. Zakres dostawy: 1 × taśma samowulkanizująca Poppstar Grubość: 0,76 mm Wymiary: 19 mm × 5 m (rolka) Kolor: czarny

Dane techniczne

Długość
15 m
Grubość
0.76 mm
Szerokość
19 mm
Dwustronny
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wodoszczelność
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar