Końcówka tulejkowa podwójna TV
Kolor tulejki izolacyjnej: szary
100 szt.
Przekrój żyły: 2 x 4mm2
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: TV
Kategoria: Końcówki kablowe
Indeks producenta: TV_4-12/100
EAN: 5905912823561
Końcówka tulejkowa podwójna TV
Materiał: miedź cynowana galwanicznie
Materiał izolacyjny: Poliamid
Trwałość termiczna: -40°C do +125°C
Rodzaj budowy: Podwójna końcówka tulejkowa
W taśmie: Nie
Z izolacją: Tak
Z oznacznikiem: Nie
Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie