DALI REP LI/100-240 Wzmacniacz sygnałuLEDVANCE

files/fotob/397608.jpg.
DALI REP LI/100-240 Wzmacniacz sygnału
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI REP LI
Nr Katalogowy: 
4008321292599
Kod EAN: 
4008321292599
Symbol Sonepar: 
P00904526
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wzmacniacze sygnału do systemów sterowania oświetleniem. Cechy produktu: Rozszerzenie systemów DALI, o 64 elektroniczne układy zasilające. Rozszerzenie linii DALI o 300 m. Sterowanie dotykiem DIM® 64 elektronicznych układów zasilających DALI. Maks. moc wejściowa: 4 W. Zalety produktu: Elektroniczna układy zasilające podłączone do repeatera pracują jako grupa. Możliwość adresowania przez DALI. Możliwość połączenia kaskadowego. Obszary zastosowań: Urządzenie do montażu w oprawach oświetleniowych. Wyposażenie / Akcesoria: Niezależna instalacja w połączeniu z LMS CI BOX

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
21 mm
Model
Wzmacniacz sygnału
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj źródła zasilania
AC
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj sterowania
DALI
Z obsługą IFTTT
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar