IS natynkowa okrągła biały Obudowa do czujników ruchuSTEINEL

files/fotob/2268129.jpg.
IS natynkowa okrągła biały Obudowa do czujników ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST110045926
Symbol Sonepar: 
P10202649
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czarna osłona czujników podczerwieni Steinel Podtynkowa, okrągła | O124 mm | Kod: 056742

Dekoracyjna osłona ochronna do czujników Steinel – trwałość, estetyka i kompatybilność z popularnymi modelami

Czarna osłona czujników podczerwieni Steinel to eleganckie akcesorium dedykowane do czujników serii Professional Line montowanych podtynkowo. Produkt wykonany z wytrzymałego tworzywa w kolorze czarnym (RAL 9005), doskonale maskuje instalację i nadaje nowoczesny wygląd każdemu wnętrzu. Kompatybilność z szeroką gamą modeli – w tym IS 3180, IS 3360, IS 3360 MX Highbay, IS 345, IS 345 MX Highbay, Light Sensor Dual oraz NightMatic 5000-3 – sprawia, że jest to uniwersalne rozwiązanie do biur, szkół, przestrzeni usługowych i technicznych.

Najważniejsze cechy osłony Steinel 056742

  • Wysokiej jakości wykończenie w kolorze czarnym (RAL 9005) – pasuje do nowoczesnych wnętrz i systemów czarnej automatyki.
  • Kompatybilność z wieloma modelami Steinel – jedno akcesorium do kilku typów czujników.
  • Solidne tworzywo sztuczne – odporne na uszkodzenia mechaniczne i zużycie.
  • Montaż podtynkowy – idealny do zastosowań sufitowych w przestrzeniach komercyjnych.
  • Łatwa instalacja i serwisowanie – proste dopasowanie do korpusu czujnika.
  • Gwarancja producenta 5 lat – potwierdzenie jakości i trwałości akcesorium.

Zastosowanie osłony czujników

  • Osłona estetyczna i ochronna do:
    • IS 3180
    • IS 3360 / IS 3360 MX Highbay
    • IS 345 / IS 345 MX Highbay
    • Light Sensor Dual
    • NightMatic 5000-3 (wersja natynkowa, kwadratowa)
  • Przeznaczenie:
    • Pomieszczenia biurowe, korytarze, przestrzenie wspólne
    • Szkoły, hale magazynowe, hotele, recepcje

Dane techniczne osłony czujników Steinel

Typ produktu:Osłona do czujników PIR
Wersja montażowa:Podtynkowa, okrągła
Średnica × wysokość:O124 × 24 mm
Kolor:Czarny (RAL 9005)
Materiał:Tworzywo sztuczne
Kompatybilność:IS 3180, IS 3360, IS 345, Light Sensor Dual, NightMatic 5000-3
Kod produktu:056742
EAN:4007841056742
Gwarancja:5 lat

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar