LITECOM CCD DALI-2 Sterownik DALIZUMTOBEL

files/fotob/1192091.jpg.
LITECOM CCD DALI-2 Sterownik DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LITECOM
Nr Katalogowy: 
22171127
Symbol Sonepar: 
P10039449
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Central DALI-2 certified automation controller for controlling up to 250 actuators to automate lighting and for the manual control of blinds and windows according to the time of day, maintenance interval, room occupancy or amount of daylight. New addressing and readdressing of all control units as well as total system configuration possible via web screens. Operation possible via tablets and smart phones. Dimming range 1 to 100%; actuator error feedback available; special LUXMATE DALI sensors and control units can be additionally connected to the DALI control lines With non-supplied LM bus output for the integration of Luxmate devices as well as 3 DALI lines with integrated power supplies for up to 100 DALI loads per DALI line, 1 TCP/IP Ethernet RJ45 and plug-in/screw terminals for the 230V AC supply. Supported IEC 62386 (DALI-2) parts regarding input devices: 101/103/301/303/304 Automation controller housed in compact enclosure without rotating parts for installing on 35mm DIN rails; permitted ambient temperature range: 0...50°C; Dimensions: 160 x 91 x 62 mm, 9 HP of 17.5 mm each; weight: 0.6 kg

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
91 mm
Wysokość
62 mm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar