PD11-DALILINK-FLAT-FC CzujnikBEG

files/fotob/1051233.jpg.
PD11-DALILINK-FLAT-FC Czujnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI
Nr Katalogowy: 
93068
Kod EAN: 
4007529930685
Symbol Sonepar: 
P01669643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Płaski multisensor DALI (wysokość części widocznej: 0,85 mm), Zasilany z magistrali DALI, Płynna integracja z systemem sterowania oświetleniem DALI B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK jako modularna opcja multimastera, Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave, Pomiar światła mieszanego dzięki wbudowanemu sensorowi światła, Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego, Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika), Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS, Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji, Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK, Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych, Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach, Montaż w puszce podtynkowej z akcesorium 92833, montaż natynkowy z akcesoriami 92833 i 92121

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w pionie
180 °
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalny zasięg boczny
4.5 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Wysokość
48 mm
Średnica
52 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
9 m
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Montaż ścienny
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Przezroczysty
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Przełącznik pracy
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Zasilanie przez magistralę
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IR-PD-DALI-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie wersji Master następujących czujników obecności: , PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI
Porównaj
92112
IR-PD-DALI-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD11 czarny Pierścień pokrywy

Opis produktu

Pierścień pokrywy do PD11, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92537
PD11 czarny Pierścień pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM PD1N-FM Gniazdo czujnika

Opis produktu

Adapter do montażu natynkowego, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92121
SM PD1N-FM Gniazdo czujnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar