TS-ASTRO3-NFC-2W Programator astronomicznyBEG

files/fotob/1050850.jpg.
TS-ASTRO3-NFC-2W Programator astronomiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRZEŁĄCZNIKI CZASOWE
Nr Katalogowy: 
93143
Kod EAN: 
4007529931439
Symbol Sonepar: 
P10207128
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy zegar astronomiczny do instalacji w rozdzielniach, 2 kanały, 56 miejsc pamięci, Zdolność łączeniowa 16A na każdy kanał, Programowanie NFC (standard ISO 15693), Bezpośrednie programowanie w aplikacji (Android), Wymienna bateria (CR2032), Podświetlany wyświetlacz, Program astronomiczny, Program dzienny i tygodniowy, Permanentnie wg daty/ funkcja "wakacje", Minimalny interwał 1 min., Manualny tryb permanentny, Manualny wyłącznik nadrzędny, Automatyczne sortowanie czasów załączenia na wyświetlaczu, Automatycznie ustawiany czas letni, Licznik czasu i imppulsów, Zabezpieczenie kodem PIN

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
87600
Autonomia / rezerwa chodu w latach
10
Częstotliwość napięcia zasilania od/do
50 - 50 Hz
Głębokość
45 mm
Liczba kanałów
2
Liczba miejsc pamięci
100
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
58 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
200 W
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Program astronomiczny
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
GPS
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Program świąteczny
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Program impulsowy
Tak
Miernik godzinowy
Tak
Program roczny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar