VALETO GATEWAY VERSION 2.0 AkcesoriaSLV

files/fotob/1032296.jpg.
VALETO GATEWAY VERSION 2.0 Akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CONTROLLER
Nr Katalogowy: 
1002411
Kod EAN: 
4024163226820
Symbol Sonepar: 
P01870294
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bramka VALETO® Gateway otwiera drzwi do świata SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM. Odbiera sygnał wysyłany, gdy użytkownik naciska przycisk, i przesyła go dalej, zapewniając łatwość obsługi lamp i urządzeń. Bramka jest kompatybilna z naszymi produktami SLV VALETO®. System SLV VALETO® jest oparty na przyszłościowym standardzie systemowym (ZigBee®), który oferuje maksymalną elastyczność i kompatybilność z obecnymi i przyszłymi podzespołami

Dane techniczne

Głębokość
26 mm
Pobór mocy
W [UN]
Szerokość
106 mm
Wysokość
26 mm
Średnica
mm [NA]
Model
Urządzenie sterujące
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa protokołu ZigBee
Tak
Rodzaj sterowania
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj źródła zasilania
AC

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar