Włącznik ze ściemniaczem, bezdotykowy do taśm LED, o natężeniu pracy max. 8A i stopniu ochrony IP20. Jest to drobne urządzenie o wymiarach 10 x 48 mm umożliwiające uruchomienie i wyłączenie taśmy LED w profilu bezdotykowo (wystarczy poruszyć ręką w zasięgu do 6 cm od włącznika). Wymiary pozwalają na montaż w profilach o szerokości wewnętrznej powyżej 10 mm.
Model wyposażony w praktyczną funkcję ściemniania światła bezdotykowo, która poprzez dłuższe przytrzymanie ręki pod włącznikiem, pozwala zmieniać natężenie światła w zależności od potrzeb.
Włącznik o stopniu ochrony IP20 oznacza, że może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie doskonale sprawdzi się np. w kuchni, w sytuacjach, kiedy mamy brudne ręce.
Moc max. 40W przy 5V oraz 96W, przy 12V.
Dużym udogodnieniem jest łatwość montażu - urządzenie wystarczy z jednej strony przylutować do taśmy LED, a z drugiej do zasilacza