Y-CONNECTOR Rozdzielacz biernyLEDVANCE

files/fotob/397592.jpg.
Y-CONNECTOR Rozdzielacz bierny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Y-CONNECTOR
Nr Katalogowy: 
4050300803135
Kod EAN: 
4050300803135
Symbol Sonepar: 
P00429014
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacze – Systemy sterowania oświetleniem. Cechy produktu: Rozdzielacz bierny. Połączenia: 3x modułowe gniazdo 4p4c. Typ instalacji: Podkładka montażowa przylepna do gładkich powierzchni. Zalety produktu: Umożliwia równoległe podłączenie czujników w systemach MULTIeco, MULTI 3 i DALIeco. Umożliwia synchronizację i połączenie wielu komponentów systemu EASY. Obszary zastosowań: Przeznaczone dla wszystkich komponentów OSRAM z systemem złącz 4p4c. Wyposażenie / Akcesoria: 2 przewody podłączeniowe w komplecie, modułowe złączki 4p4c na obu końcach, długość 2,1 m

Dane techniczne

Głębokość
16 mm
Szerokość
18 mm
Wysokość
16 mm
Model
Moduł rozszerzeń
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa przez bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar