64821 U-500 Mechanizm przekaźnikaABB

files/fotob/1645220.jpg.
64821 U-500 Mechanizm przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RELAY INSERT FLEX, 2GANG
Nr Katalogowy: 
2CKA006800A3045
Symbol Sonepar: 
P10198943
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

3 wire connection (neutral conductor required). For switching lighting systems. For switching two independent load circuits. For controlling light and ventilation systems. Operation in 1gang 2way installations via push button input. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US-500). Without control unit. For control element flex, 1gang, 64711-500. For control element flex, 1gang, wireless, 62711-WL-500. For control element flex, 2gang, 64721-500. For control element flex, 2gang, wireless, 62721-WL-500. For ABB Comfort switch flex control element 64765-…-500 . For ABB Watchdog 180 flex sensors 6476x-…-500 . For ABB Watchdog 180 flex sensors, wireless, 6276x-...-WL-500. For ABB presence detector flex sensors 6475x-…-500. Combinable with extension insert, 64891 U-500

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
25 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
8 A
Straty mocy
0.3 W
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Tak
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Pamięć poziomu jasności
Tak
Przezroczysty
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar