Charakterystyka ogólna:
Axolute łączniki
Wersja Axial
- Innowacyjne rozwiązanie utrzymuje klawisz w tym samym położeniu, bez względu na to, czy jest wciśnięty, czy nie. Dzięki temu zawsze pozostaje on w jednej płaszczyźnie z ozdobną ramką.
Parametry produktu:
Łącznik Axial
- Łącznik jednobiegunowy
- 1P 10 AX 250 V~
- 1 moduł
- Zaciski automatyczne
- Kolor biały
- Możliwość podświetlenia diodą H4743/230B (zamawiana oddzielnie)
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
35.5 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Sposób działania
Inne
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego