CHAZ-01/12 Aktor ogrzewania 12-kan.EATON

files/fotob/36398.jpg.
CHAZ-01/12 Aktor ogrzewania 12-kan.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
164333
Kod EAN: 
4015081608638
Symbol Sonepar: 
P00824931
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aktor ogrzewania może uruchamiać termoelektryczne napędy nastawcze 230V w maks. 12 różnych strefach grzania/chłodzenia. Można go instalować bezpośrednio w skrzynce rozdzielczej ogrzewania i wymaga zasilania sieciowego 230V. Głównie stosuje się go do sterowania ogrzewaniem podłogowym/chłodzeniem, ale może służyć z powodzeniem do innych zastosowań. Odbiera wartości zadane i rzeczywiste z Room Controller, Room Manager lub Home Manager. Aktor ogrzewania ma wbudowany sterownik pompy/zapotrzebowanie ciepła, przy czym pompę ciepła/wytwornicę ciepła można podłączać zarówno lokalnie, jak i poprzez radiowy odbiornik sterujący. Dzięki możliwości zewnętrznego przełączania poprzez sygnał Change-Over system ten nadaje się do ogrzewania i chłodzenia w systemach jednoobwodowych. Poprzez czujnik kondensacji możliwe jest przerywanie funkcji chłodzenia po wystąpieniu obroszenia. Urządzenie pasuje do systemów NC lub NO

Dane techniczne

Liczba wejść binarnych
2
Liczba wyjść
12
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja ochrony zaworu
Tak
Inne systemy magistralne
xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
Sterowanie ręczne
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wartość nastawy regulowana bezstopniowo
Tak
Wartość nastawy regulowana krokowo
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CHVZ-01/04 Elektrozawór

Opis produktu

Termoelektryczny zawór grzejnikowy służy do uruchamiania, np., grzejników, ogrzewacze podłogowe, itd. W tym celu, urządzenie jest uruchamiane za pomocą przełącznika
Porównaj
179678
CHVZ-01/04 Elektrozawór
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar