CRCA-00/08 Termostat z wyświetlaczem LCDEATON

files/fotob/2336706.jpg.
CRCA-00/08 Termostat z wyświetlaczem LCD
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
187708
Kod EAN: 
4015081853922
Symbol Sonepar: 
P01555983
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Room Controller Touch, biały połysk, z czujnikiem temperatury i wilgotności nadaje się do monitorowania i sterowania klimatem w pomieszczeniu samodzielnie lub w połączeniu z inteligentnym urządzeniem. Obsługa odbywa się poprzez panel dotykowy z podświetleniem. Programowalny przez użytkownika programator tygodniowy i 4 tryby pracy zapewniają maksymalną elastyczność w spełnianiu określonych potrzeb. Obsługuje kontrolę temperatury podłogi za pomocą opcjonalnego zewnętrznego przewodowego czujnika temperatury podłogi (PT1000). Dostępne są dwa opcjonalne przyciski dotykowe na wyświetlaczu do sterowania innymi funkcjami / siłownikami xComfort

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
0
Min. głębokość puszki montażowej
mm [NA]
Numer RAL (zbliżony)
9010
Zużycie energii w trybie czuwania
0.05 W
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Możliwa praca równoległa
Tak
Przezroczysty
Nie
Przycisk obecności
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
System magistralny KNX
Nie
Z obsługą lokalną
Tak
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
Klasa regulatora temperatury
IV
Ze złączem magistrali
Tak
Inne systemy magistralne
xComfort
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Czujnik zewnętrzny
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar