CSEZ-01/06(mocow.na zewnątrz KontaktronEATON

files/fotob/2336738.jpg.
CSEZ-01/06(mocow.na zewnątrz Kontaktron
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
104922
Kod EAN: 
4015081047291
Symbol Sonepar: 
P00351744
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Styk okienny jest używany do monitorowania okien i drzwi. Styk okienny do montażu powierzchniowego jest przymocowany do ramy okna lub drzwi, a magnes do ruchomej części okna (okno — skrzydło drzwi). Ocena sygnału jest przeprowadzana tylko przez wejście binarne 2 x styk sygnalizacyjny (265627) w trybie 2. Używanie z wejściem binarnym 2 x 230 V AC NIE jest dozwolone!!! Mocowanie odbywa się za pomocą pasków samoprzylepnych i / lub śrub (oba dołączone w standardzie)

Dane techniczne

Długość przewodu podłączeniowego
0.45 m
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość czujnika
6.5 mm
Wysokość czujnika
6.5 mm
Średnica czujnika
6.5 mm
Długość czujnika
28 mm
Styki
1 styk zwierny (NO)
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podłogowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do drzwi
Tak
Z DCF77
Nie
Wejście cyfrowe
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX
Nie
Klasa VdS
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Wejście analogowe
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Do bram
Tak
Sygnał dźwiękowy
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Klasa VdS
Brak
Ze złączem magistrali
Nie
System sterowania radiowego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Stacja pogodowa
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Z ogrzewaniem
Nie
Z wykrywaniem ingerencji
Nie
Bezprzewodowe
Nie
System magistralny LON
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CBEU-02/02 Nadajnik z wejściem binarnym

Opis produktu

Wejście binarne wysyła sygnały wejściowe, np. ze styku okiennego, czujnika stłuczenia szkła lub z innych styków sygnalizacyjnych (przekaźnik, przełącznik, przycisk…) do dostępnej instalacji elektrycznej. Urządzenie jest zamontowane w przełączniku, skrzynce przyłączeniowej lub instalacyjnej. Urządzenie...

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Min. głębokość puszki montażowej
19 mm
Pobór mocy
W [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres napięcia wejściowego
V [NA]
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny LON
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do sterowania LED
Nie
System magistralny KNX
Tak
Inne systemy magistralne
xComfort
Ze złączem magistrali
Tak
Porównaj
265627
CBEU-02/02 Nadajnik z wejściem binarnym
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar