DG/S 1.64.1.1 Bramka DALIABB

files/fotob/1634305.jpg.
DG/S 1.64.1.1 Bramka DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI GATEWAYS AND LIGHT CONTROLLERS
Nr Katalogowy: 
2CDG110198R0011
Kod EAN: 
4016779942669
Symbol Sonepar: 
P01756328
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Single-Master DALI Controller certificated acc. to DALI-2 (EN 62386). The device is used to control DALI or DALI-2 standard devices via ABB i-bus® KNX. One DALI output for up to 64 DALI participants. The DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI participants (64), with lighting groups (16), together in broadcast or per scenes (16). Extensive fault and error messages are available. Slave-, staircase-, force-, block- and scene- function are integrated. Self-contained emergency converter, DT1 acc. EN 62386-202 will be supported. By means of KNX and emergency converter, different emergency tests (e.g., function and duration test) can be triggered. Other DALI devices e.g., DT6 or DT8 can be controlled via standard DALI commands acc. to EN 62386-102. For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate software tool (ABB i-bus® Tool) is available

Dane techniczne

Napięcie pracy
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejs systemu oświetleniowego / DALI
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Interfejs radiowy
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Protokół
Inne
System magistralny KNX
Tak
Interfejs IR
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Serwer Web
Nie
System magistralny LON
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Aktualizowany
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie