MERTEN KNX 2x6A 2 wej.FM Napęd przełącznikaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507853.jpg.
MERTEN KNX 2x6A 2 wej.FM Napęd przełącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYSTEM KNX
Nr Katalogowy: 
MTN6003-0002
Kod EAN: 
3606480423970
Symbol Sonepar: 
P01055940
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX 2-gang switch actuator with two inputs for installation in a size 60 switch box. Floating contacts can be connected to the two inputs. The inputs have already been assigned to the corresponding actuators at the factory, enabling operation without programming. Connection to 230 V via a flexible cable, approx. 20 cm long. The inputs and the KNX are connected via a 6-core, approx. 30 cm long, connecting cable. The connecting cable for the inputs can be extended to a max. of 5 m. KNX software functions: Switch actuator functions: Operation as break contact or make contact. Selection of default position on bus voltage failure/recovery. Switch on and/or off delay. Time switch function. Switching. Status feedback. Logic operation. Disable function or priority control. Status feedback object can be inverted. Input function: Free assignment of the switching, dimming, blind and valuator functions. Locking object. Behaviour when bus voltage recovers. Switching: two switch objects per input. Command on rising/falling edge (ON, OFF, TOGGLE, no reaction). Dimming: Single surface and dual-surface operation. Time between dimming and switching and dim step values. Telegram repetition and send stop telegram. Blinds: Command on rising edge (none, UP, DOWN, TOGGLE). Operation concept (Step - Move - Step or Move - Step). Time between short and long operation. Slat adjustment time. Valuator and Scene ext. input: Edge (push-button as make contact, push-button as break contact, switch) and value on edge. Value adjustment via long push-button action for valuator. Scene ext. unit with memory function. Nominal voltage: AC 230 V. Nominal current: 6 A, ohmic load. Switch contacts: 2x make contacts. Nominal output. Incandescent lamps: AC 230 V, max. 1200 W. Halogen lamps: AC 230 V, max. 1200 W. LV halogen lamps: max. 500 VA, wound transformer. max. 500 W, electronic transformers. Capacitive load: AC 230 V, 6 A, max. 14 µF. Inputs: 2. Temperature range: -5 °C to 45 °C. Type of protection: IP 20. Dimensions: 53x53x28 (WxHxD)

Dane techniczne

Liczba wejść binarnych
2
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
2
Maksymalna moc łączeniowa
1200 W
Maksymalny prąd łączeniowy
6 A
Moc wyjściowa
1200 W
Prąd znamionowy
6 A
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar