rH-AC15S4R4 Moduł integracji z alarmemF&F

files/fotob/2282952.jpg.
rH-AC15S4R4 Moduł integracji z alarmem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RH-AC15S4R4
Kod EAN: 
5908312597346
Symbol Sonepar: 
P01166447
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł rH-AC15R4S4 jest dedykowany do integracji z centralami alarmowymi dowolnych producentów. Posiada 15 wysokorezystancyjnych wejść analogowych, cztery niskonapięciowe wyjścia przekaźnikowe i cztery wejścia transoptorowe 5-10 V. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Wartość napięcia odniesienia dla każdego wejścia mierzona jest indywidualnie i zapamiętywana dla wszystkich wejść równocześnie, dlatego też dozwolone jest stosowanie czujników ruchu dowolnego producenta. Zapamiętanie wartości napięcia odniesienia umożliwia współpracę z każdym zakresem napięć czujników ruchu. Przekaźniki i wejścia stykowe pracują w sposób analogiczny jak w module rH-R3S3 (bez obsługi trybu autonomicznego)

Dane techniczne

Liczba wejść
23
Liczba wyjść
4
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP00
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

RH-ANT jest zewnętrzną anteną wykorzystywaną do systemu F&Home Radio pracująca w paśmie 868 MHz. Montowana do powierzchni metalowych (np. drzwi szaf rozdzielni), dzięki magnetycznej podstawie. Stosowana w celu poprawy komunikacji między modułami w przypadku, gdy serwer systemu został zamknięty...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
2.5 m
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
360 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Maksymalny zakres transmisji
350 m
Wysokość
100 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Typ połączenia
Wtyczka
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Wewnętrzna
Nie
Polaryzacja
Dookólna
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Pasmo częstotliwości
Inne
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
RH-ANT
rH-ANT Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

H-E2 jest przeznaczony do zwiększenia zasięgu elementów współpracujących w ramach systemu F&Home RADIO. Nasłuchuje ruch jednocześnie w dwóch kanałach: podstawowym i roboczym. W przypadku braku odpowiedzi ze strony adresata komunikatu, ponownie go nadaje. Dzięki temu, pośredniczy w komutacji...

Dane techniczne

Liczba faz
1
Napięcie znamionowe
230 V
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Antena pomocnicza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
RH-E2
rH-E2 Repeater sygnału radiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba kanałów
0
Liczba komend
10
Numer RAL (zbliżony)
0
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Porównaj
RH-RC10
rH-RC10 10-przyciskowy pilot Nadajnik radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Przycisk szklany rH-S4L4 przeznaczony jest do montażu w puszce instalacyjnej o średnicy 60 mm i dedykowany do współpracy z systemem F&Home RADIO. Komunikacja z serwerem systemowym odbywa się bezprzewodowo – w przycisku wbudowane jest radio 868 MHz. Zewnętrzne białe podświetlenie punktowe po...

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Numer RAL (zbliżony)
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Szkło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Nadajnik ścienny kompletny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Przezroczysty
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Ze złączem magistrali
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny KNX
Nie
Porównaj
RH-S4L4-B-230
rH-S4L4-B-230 czarny Przycisk dotykowy szklany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

RH-S4T to bateryjny moduł do podłączenia poczwórnego przycisku monostabilnego, który może być zainstalowany w dowolnym miejscu. Wbudowany czujnik temperatury na bieżąco raportuje do systemu mierzoną temperaturę i pozwala na integrację np. z elementami regulacji temperatury w pomieszczeniach. Moduł...

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Wkładka nadajnika
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Przezroczysty
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny KNX
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Porównaj
RH-S4T
rH-S4T Nadajnik czterokanałowy z sondą temp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pilotem
Tak
Przezroczysty
Nie
Do wskaźnika
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Do łącznika
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik przenośny
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Porównaj
RS-P1
RS-P1 12V jednoprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
2
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pilotem
Tak
Przezroczysty
Nie
Do wskaźnika
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Do łącznika
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik przenośny
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Porównaj
RS-P2
RS-P2 12V dwuprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
3
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do czujnika ruchu
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pilotem
Tak
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do wskaźnika
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do łącznika
Nie
Nadajnik okienny
Nie
Do ściemniacza
Nie
Porównaj
RS-P3
RS-P3 12V trzyprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do czujnika ruchu
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pilotem
Tak
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Nadajnik przenośny
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Nadajnik ścienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do wskaźnika
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do łącznika
Nie
Nadajnik okienny
Nie
Do ściemniacza
Nie
Porównaj
RS-P4
RS-P4 12V czteroprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar