Napięcie zasilania 24 V AC/DC
Typ silnika 230 V AC
Sterowanie centralne dwuprzyciskowe
Sterowanie lokalne jednoprzyciskowe
Sygnał sterujący L lub N
Maksymalny prąd impulsu sterującego 1 mA
Maksymalny prąd obciążenia AC-3 1,5 A
Czas załączenia - programowany 0 s ÷ 10 min.
Element wykonawczy przekaźnik
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Autonomia / rezerwa chodu
0 h
Maksymalna moc łączeniowa
320 W
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Kolor
Szary
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Generator losowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Przystosowany do czujnika deszczu
Tak
Przystosowany do czujnika wiatru
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją pamięci
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z podłączeniem do czujnika jasności
Nie
Z programem astronomicznym
Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem