CBEU-02/02 NADAJNIK Z WEJŚCIEM BINARNYMEATON

files/fotob/33475.jpg.
CBEU-02/02 NADAJNIK Z WEJŚCIEM BINARNYM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
265627
Kod EAN: 
4015082656270
Symbol Sonepar: 
P00321739
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejście binarne wysyła sygnały wejściowe np. z kontaktronu, czujnika ruchu lub z innych zestyków sygnałowych (przekaźniki, przełączniki, przyciski...) do komfortowej instalacji elektrycznej. Urządzenie montuje się w puszcze przełącznikowej, odgałęźnej lub instalacyjnej. Urządzenie jest wyposażone w baterię pastylkową (CR2477N), dzięki czemu można je wszędzie łatwo montować (przykręcać lub przyklejać). Możliwy jest również montaż w puszce przełącznikowej, odgałęźnej lub instalacyjnej.W zestawie znajduje się bateria

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Min. głębokość puszki montażowej
19 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny LON
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do sterowania LED
Nie
System magistralny KNX
Tak
Inne systemy magistralne
xComfort
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CBTZ-00/02 BATERIA 3V CR2477N

Opis produktu

Tę baterię można wykorzystać jako baterię zapasową wejścia binarnego z zasilaniem na baterię (265627) oraz wejścia pomiaru temperatury z zasilaniem na baterię (265628)

Dane techniczne

Ciężar
10 g
Długość
24 mm
Liczba cel
1
Napięcie
3 V
Napięcie znamionowe
3 V
Pojemność
1000 mAh
Szerokość
24 mm
Wysokość
7.7 mm
Wysokość łącznie z biegunem
7.7 mm
Średnica
24 mm
Model
Lit
Inne oznaczenia
Brak
Oznaczenie rozmiaru
Pastylkowa - zegarkowa
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
CR 2477N
Porównaj
265647
CBTZ-00/02 BATERIA 3V CR2477N
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMMZ-00/24 TAŚMA DWUSTRONNA

Opis produktu

Stosuje się zamiennie do dołączonych w zestawie z przyciskiem 1-krotnym (265641), przyciskiem 2-krotnym (265642), przyciskiem 1-krotnym 2-krotnym 4-krotnym z/bez diody LED (125963-125968), wejścia binarnego (265627), wejścia temperaturowego (265628) lub termostatu (265640) taśm klejących, gdy...
Porównaj
137290
CMMZ-00/24 TAŚMA DWUSTRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar