CONNECT P/T Odbiornik radiowy 1-krotnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507604.jpg.
CONNECT P/T Odbiornik radiowy 1-krotny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CONNECT
Nr Katalogowy: 
MTN507501
Kod EAN: 
3606485108230
Symbol Sonepar: 
P01480230
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CONNECT radio receiver, flush mounted, 1-gang switch It can be used to switch loads on and off via radio (Z-wave) When it receives the radio signal, the flush-mounted receiver switches the corresponding contact It can be operated through a taught CONNECT transmitter (e.g. radio push-button / sensor surface) Allowed loads: 2000W (incandescent lamps 230V), 1500W (halogen lamps 230V) It can also support 35 µF (capacitive load in luminaires with electronic transformer) Connected loads: AC 230V, 10A and cos equal 0.6 Range: up to approx. 100 m outdoors, up to approx. 30 m in buildings (depending on wall materials)

Dane techniczne

Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny prąd łączeniowy
10 A
Min. głębokość puszki montażowej
45 mm
Moc wyjściowa
2000 W
Prąd znamionowy
10 A
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar