FW-WS1 Przycisk ścienny 1-klaiwszowy radiowyF&F

files/fotob/2284495.jpg.
FW-WS1 Przycisk ścienny 1-klaiwszowy radiowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FW
Nr Katalogowy: 
FW-WS1
Kod EAN: 
5908312599647
Symbol Sonepar: 
P01500907
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

1-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania z baterią w komplecie, funkcja switch on-ff

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
1
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Tak
Ręczny nadajnik radiowy
Nie
Modulacja
FM (UKF)
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Porównaj
F&F
FW-D1D

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Porównaj
F&F
FW-D1P

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Porównaj
F&F
FW-LED2D

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Porównaj
F&F
FW-LED2P

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy

Produkty powiązane i akcesoria

FW-STR1D-P 230V DIN 85-265VAC/DC Sterownik rolet radiowy wielofunkcyjny

Opis produktu

Napięcie zasilania 100÷265 V AC Liczba kanałów 1 Funkcja sterownik rolet Wejścia sterownicze 2 Sygnał sterujący L lub N Obciążalność wyjścia (AC-1) 3 A Obciążalność wyjścia (AC-3) 0,6 A Element wykonawczy przekaźnik Częstotliwość radia 868 MHz Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4...

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Liczba przekaźników
2
Numer RAL (zbliżony)
7035
Pobór mocy
1 W
Kolor
Szary
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z przyciskiem radiowym
Nie
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Do łącznika roletowego
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Tryb przycisku
Tak
Do ściemniacza
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Przezroczysty
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Tak
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Zasilanie
230 V AC
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Porównaj
FW-STR1D-P
FW-STR1D-P 230V DIN 85-265VAC/DC Sterownik rolet radiowy wielofunkcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar