GRM-10 Zdalny sterownik GSM modułowy 2-kan.ZAMEL

files/fotob/230084.jpg.
GRM-10 Zdalny sterownik GSM modułowy 2-kan.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXF10000083-WUN
Kod EAN: 
5903669065043
Symbol Sonepar: 
P00923344
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie GRM-10 służy do realizacji prostych operacji sterowania i powiadamiania, które odbywają się poprzez sieć GSM. Sterownik posiada dwa niezależne wyjścia o maksymalnej obciążalności 16 A / 250 V AC. Dwa wejścia cyfrowe umożliwiają integrację z centralkami alarmowymi. Interfejs RS485 w połączeniu z translatorem RXM-01 daje możliwość sterowania odbiornikami systemu EXTA FREE z poziomu telefonu komórkowego za pośrednictwem definiowanych przez użytkownika wiadomości SMS. Duża ilość trybów pracy oraz możliwości konfiguracji sprawiają, że GRM-10 to urządzenie niezwykle przydatne w różnych układach automatyki domowej i przemysłowej gdzie sygnały sterujące oraz powiadamianie powinno odbywać się zdalnie, poprzez sieć GSM. Dzięki funkcji CLIP sterowanie urządzeniem może odbywać się bez kosztów. Wejście micro USB oraz specjalne oprogramowanie pozwala szybko i łatwo konfigurować GRM-10. Urządzenie w szczególności polecane jest do sterowania napędami bram, powiadamiania o stanie instalacji oraz zdalnego sterowania odbiornikami energii elektrycznej (rolety, oświetlenie, napędy zaworów itp.). GRM-10 wykonany jest w obudowie 3 - modułowej i przeznaczony jest do montażu na szynie TH-35

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
900 MHz
Liczba komend
5
Liczba przekaźników
2
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
Do przycisku impulsowego
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do łącznika
Tak
Do łącznika roletowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Tak
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Przezroczysty
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Tryb przełączania
Tak
Tryb przycisku
Tak
W obudowie
Tak
Z przyciskiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Zasilanie
230 V AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar