Charakterystyka ogólna:
- Mechanizmy dostarczane z plakietką pazurkami i uchwytem montażowym
- Do wyposażenia w ramkę
- Montaż na wkręty lub pazurki
Parametry produktu:
Łącznik automatyczny 3 - przewodowy, z przewodem neutralnym Biały
Pozwala na sterowanie:
- 0 do 50 W lamp LED oraz kompaktowych lamp fluorescencyjnych
- 0 do 200 VA lamp LED, CFL, halogenami, i świetlówkami ze statecznikiem indukcyjnym lub elektronicznym
- 0 do 150 VA dla lamp fluorescencyjnych z transformatorem indukcyjnym lub elektronicznym
- 0 do 400 W dla halogenów (230 V~) i żarówek
- Możliwość podpięcia tylko 1 łącznika na obwód
- Brak możliwości sterowania z przycisku
- Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,55 W
- Zaciski śrubowe
- Czarny
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
51.25 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Kąt detekcji w poziomie
120 - 120 °
Maksymalna moc łączeniowa
400 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
1.8 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9017
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.2 mA
Szerokość
75.8 mm
Wysokość
75.8 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
-5 - 35 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sterowanie zdalne
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła