RH-T1P1 to niskoprądowy pasywny detektor ruchu.
Czujnik wykrywa ruch poprzez detekcję zmian promieniowania podczerwonego. Każda zmiana transmitowana jest do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się drogą radiową. Wbudowany czujnik temperatury transmituje na bieżąco do systemu informację o aktualnie mierzonej temperaturze. Typowe zastosowanie to sterowanie oświetleniem, wentylacją oraz praca w systemie alarmowym
Dane techniczne
Liczba punktów sterowania
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9002
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ze złączem magistrali
Nie
Przezroczysty
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny KNX
Nie
Zegar sterujący
Nie
System magistralny LON
Nie
Regulator temperatury
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Czujnik podczerwieni
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Przycisk obecności
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
RH-ANT jest zewnętrzną anteną wykorzystywaną do systemu F&Home Radio pracująca w paśmie 868 MHz. Montowana do powierzchni metalowych (np. drzwi szaf rozdzielni), dzięki magnetycznej podstawie. Stosowana
w celu poprawy komunikacji między modułami w przypadku, gdy serwer systemu został zamknięty...
H-E2 jest przeznaczony do zwiększenia zasięgu elementów współpracujących w ramach systemu F&Home RADIO.
Nasłuchuje ruch jednocześnie w dwóch kanałach: podstawowym i roboczym. W przypadku braku odpowiedzi ze strony adresata komunikatu, ponownie go nadaje. Dzięki temu, pośredniczy w komutacji...
Przycisk szklany rH-S4L4 przeznaczony jest do montażu w puszce instalacyjnej o średnicy 60 mm i
dedykowany do współpracy z systemem F&Home RADIO. Komunikacja z serwerem systemowym
odbywa się bezprzewodowo – w przycisku wbudowane jest radio 868 MHz. Zewnętrzne białe
podświetlenie punktowe po...
RH-S4T to bateryjny moduł do podłączenia poczwórnego przycisku monostabilnego, który może być zainstalowany w dowolnym miejscu.
Wbudowany czujnik temperatury na bieżąco raportuje do systemu mierzoną temperaturę i pozwala na integrację np. z elementami regulacji temperatury w pomieszczeniach.
Moduł...
Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...
Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...
Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...
Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...