SBA-F-2.1.1 Sensor 2-k aktorABB

files/fotob/1643979.jpg.
SBA-F-2.1.1 Sensor 2-k aktor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BLIND ACTUATOR SENSOR, 2/1GANG
Nr Katalogowy: 
2CKA006220A0129
Kod EAN: 
4011395180174
Symbol Sonepar: 
P01694881
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For controlling blind or awning motors. With integrated blind actuator. Blind function is available also without prior programming (left sensor channel is pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). The right sensor channel for programming additional functions (groups, scenes, etc.). For contacting 2gang rocker 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx and 6234-2x-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes

Dane techniczne

Liczba wejść
1
Maksymalna moc łączeniowa
920 W
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Prąd załączania (rezystancyjny)
4 A
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny KNX
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Inne systemy magistralne
free@home
Rodzaj prądu
AC
System magistralny LON
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny Powernet
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar