SRP-02 230VAC Sterownik rolet dopuszkowyZAMEL

files/fotob/140033.jpg.
SRP-02 230VAC Sterownik rolet dopuszkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXF10000079-WUN
Kod EAN: 
5903669041924
Symbol Sonepar: 
P00695421
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Sterowniki rolet SRP-01 i SRP-02 umożliwiają budowę układów sterowania roletami okiennymi zarówno w wersji przewodowej, jak i z wykorzystaniem bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE. Sterownik SRP-02 to konstrukcja, umożliwiająca sterowanie dowolnym nadajnikiem radiowym systemu oraz sterowanie lokalne za pomocą typowego łącznika żaluzjowego. SRP-03 to sterownik umożliwia integrację przewodowych sterowników rolet SRP-01 i SRM-10 oraz urządzeń innych producentów z systemem sterowania radiowego EXTA FREE

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868.32 MHz
Liczba komend
5
Liczba przekaźników
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
5 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Sposób mocowania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Tryb przycisku
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Do łącznika roletowego
Tak
Do łącznika
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Przezroczysty
Nie
Tryb przełączania
Nie
Z przyciskiem radiowym
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Zasilanie
Inne
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Tak
W obudowie
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Do ściemniacza
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar