Charakterystyka ogólna:
System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP- Linię SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A
- Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej
- Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową
- Dostępne rodzaje- 4 przewodniki (3L+N+PE)
- 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE)
- Stopień ochrony - standardowo IP55
- Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2
- Średnia temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Skrzynka odpływowa z rozłącznikiem izolacyjnym- Prąd znamionowy 160 A
- Wymiary: 340 x 574 x 183 x 757
- Konstrukcja z galwanizowanej stali powlekanej poliestrem
- Metalowe skrzynki są odporne na duże obciążenia i ekranują pola elektromagnetyczne powstające w wyniku przepływu prądu
- Skrzynki odpływowe tego typu są wyposażone w rozłącznik izolacyjny (AC23) i podstawę bezpiecznikową
- Rozłącznik izolacyjny uruchamia się za pomocą uchwytu obrotowego na pokrywie
- UWAGA: Nie można otworzyć, zamknąć ani zainstalować pokrywy z rozłącznikiem (AC21A) lub wyciągnąć skrzynki odpływowej z gniazda, jeżeli rozłącznik jest włączony (w pozycji "ON")
- Bezpieczniki nie są dołączone
- Skrzynki te mogą być instalowane i demontowane, gdy szynoprzewody są zasilane
- Mogą być stosowane ze wszystkimi elementami o dowolnych wartościach znamionowych wyposażonymi w gniazda odpływowe