KNA100DL4 ELEM.ŁĄCZĄCY ELASTYCZNY 100ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662539.jpg.
KNA100DL4 ELEM.ŁĄCZĄCY ELASTYCZNY 100A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KN
Nr Katalogowy: 
KNA100DL4
Kod EAN: 
3606480003028
Symbol Sonepar: 
P00397239
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Part of the Canalis KNA system. It consists of a 355 mm 100A Flexible elbow. All run components are delivered with a jointing unit

Dane techniczne

Długość
0.355 m
Liczba biegunów
4
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
100 A
Kolor
Biały
Model
Łącznik L
Stopień ochrony (IP)
IP55
Model elastyczny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KNA100ED4204 ELEM.PROSTY 100A 3L+N+PE 2M

Opis produktu

Canalis straight length for KN. It"s applied to low power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC to 500VAC 50/60Hz. The rated operational current is 100A at 35 ℃. It provides white RAL 9001 surface treatment. Mounted by screws with up neutral position...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Długość elementu liniowego
2000 mm
Liczba biegunów
4
Liczba odpływów
4
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
100 A
Szerokość
27.5 mm
Wysokość
92 mm
Kolor
Biały
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (NEMA)
Nie dotyczy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
KNA100ED4204
KNA100ED4204 ELEM.PROSTY 100A 3L+N+PE 2M
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNA100ED4303 ELEM.PROSTY 100A 3L+N+PE 3M

Opis produktu

Ten produkt jest standardowym prostym odcinkiem w ofercie Canalis KN. Jest stosowany do dystrybucji małej mocy z prefabrykowanym gniazdem do kaset. Znamionowy prąd roboczy wynosi 100 A przy 35 ℃. Napięcie robocze wynosi od 230V AC do 500V AC 50/60 Hz. Biegunowość szyn zbiorczych wynosi 3L+N+PE...

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Długość elementu liniowego
3000 mm
Liczba biegunów
4
Liczba odpływów
3
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
100 A
Szerokość
27.5 mm
Wysokość
92 mm
Kolor
Biały
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (NEMA)
Nie dotyczy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
KNA100ED4303
KNA100ED4303 ELEM.PROSTY 100A 3L+N+PE 3M
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNA100ED4306 ELEM.PROSTY 100A 3L+N+PE 3M

Opis produktu

Part of the Canalis KNA system. It consists of a 3m 100A Distribution element equipped with 6 outlets. All run components are delivered with a jointing unit

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Długość elementu liniowego
3000 mm
Liczba biegunów
4
Liczba odpływów
6
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 500 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
100 A
Szerokość
27.5 mm
Wysokość
92 mm
Kolor
Biały
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Stopień ochrony (NEMA)
Nie dotyczy
Model elastyczny
Nie
Porównaj
KNA100ED4306
KNA100ED4306 ELEM.PROSTY 100A 3L+N+PE 3M
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar