KSA1000ED4154 ELEMENT PROSTYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504386.jpg.
KSA1000ED4154 ELEMENT PROSTY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KS
Nr Katalogowy: 
KSA1000ED4154
Kod EAN: 
3606480003790
Symbol Sonepar: 
P00715352
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Canalis, element prosty, 1000A, 1,5m, 4 odpływy. Gama produktów: Canalis - Nazwa produktu: KS - Typ produktu lub komponentu : kanał kablowy szynowy - opis szyny zbiorczej: długość łącza - materiał: aluminium - zastosowanie urządzenia: rozdział średniej mocy - polaryzacja szyny zbiorczej: 3L + N + PE, 3L + PEN - długość: 1,5 m

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Długość elementu liniowego
1500 mm
Liczba biegunów
4
Liczba odpływów
4
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
1000 A
Szerokość
113 mm
Wysokość
146 mm
Kolor
Biały
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Model elastyczny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar