KSB63SM48 Kaseta odpływowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504435.jpg.
KSB63SM48 Kaseta odpływowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KS
Nr Katalogowy: 
KSB63SM48
Kod EAN: 
3606480006135
Symbol Sonepar: 
P00372116
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kaseta odpływowa Canalis KT i KS. Jest stosowana do dystrybucji mocy i systemu uziemienia TT, IT i TN-S. Napięcie robocze wynosi od 230V AC 50/60Hz do 690V AC 50/60Hz. Znamionowy prąd roboczy wynosi 63 A. Montaż za pomocą wtyczki o stałej biegunowości z białą powłoką RAL 9001 i polaryzacją szyn zbiorczych 3L+N+PE. Zapewnia ochronę miniaturowego wyłącznika automatycznego (MCB) (wyłącznik należy zamawiać osobno). Umożliwia odłączenie zasilania jednostki poprzez otwarcie drzwiczek. Kompatybilność szyn zbiorczych Canalis KS z gniazdami wtykowymi, kompatybilność szyn zbiorczych Canalis KT z gniazdami wtykowymi typu KS. Zapewnia ochronę IP55 zgodną z normą IEC 60529. Stopień ochrony IK08 zgodny z normą IEC 62262. Zgodne zarówno z normą IEC 61439-1, jak i IEC 61439-6. Posiada certyfikaty RoHS/REACH

Dane techniczne

Długość
444 mm
Liczba biegunów
4
Liczba gniazd CEE
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 690 V
Numer RAL
9001
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
63 A
Szerokość
133 mm
Wysokość
220 mm
Liczba gniazd NEMA
0
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj gniazda
Inne
Z blokadą
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar