Charakterystyka ogólna:
Szynoprzewody średniej mocy MR (do 1000 A)- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji średnich energii
- Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z aluminium powlekanego galwanicznie, lub z miedzi elektrolitycznej, obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z normą IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Skrzynka odpływowa z osprzętem i gniazdami- Obciążalność: 32 A
- Zabezpieczenia i/lub akcesoria:- Wyłącznik modułowy 4P 16 A char. C
- Przeroczyste drzwiczki
- Szyna TH35 (4 moduły)
- Wytrzymałość energetyczna 400 x 1000 A2s
- Maks. straty 16 W
- Moduł DIN 17,5mm