Charakterystyka ogólna:
Szynoprzewody średniej mocy MR (do 1000 A)- System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji średnich energii
- Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A
- Gniazda odpływowe rozmieszczone po obu stronach (3+3)
- Przewodniki wykonane z aluminium powlekanego galwanicznie, lub z miedzi elektrolitycznej, obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego
- Stopień ochrony - standardowo IP40 (IP55 z akcesoriami)
- Zgodność z normą IEC EN 60439-1 i 2
- temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Bariery ogniowe S120 zewnętrzne- W zamówieniu wyspecyfikować pozycję bariery (A = Δmm)
- W zamówieniu wyspecyfikować pozycję bariery ppoż.
- Rodzaj: 160 A, Aluminium; 250 A Aluminium; 250 A, Miedź; 315 A, Aluminium; 315 A Miedź; 400A Miedź
- Ilość przewodów: 4