Charakterystyka ogólna:
System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w instalacjach dystrybucji dużych energii - SCP- Linię SCP wyróżniają ultra - kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A
- Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej
- Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową
- Dostępne rodzaje- 4 przewodniki (3L+N+PE)
- 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE)
- Stopień ochrony - standardowo IP55
- Zgodne z normami IEC EN 60439-1/2
- Średnia temperatura otoczenia 40°C
Parametry produktu:
Głowica zasilająca kablowa- Typ 2
- RH
- Obciążalność: 1600 A
- Materiał: Aluminium
- Wymiary: 320 x 600 x 810
- Przewodniki pojedyncze
- Tylne wejście kabla
- Aluminiowa(e) płyta(y) dławikowe wejścia kablowego170 x 410 mm
- Pojedyncza szyna: 1 płytka
- Podwójna szyna: 2 płytki