TUBEO ES 50-W Oprawa sufitowa punktowaKANLUX

files/fotob/1676464.jpg.
TUBEO ES 50-W Oprawa sufitowa punktowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33270
Kod EAN: 
5905339332707
Symbol Sonepar: 
P10027852
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux TUBEO ES to natynkowe oprawy, które umożliwiają nam skierowanie światła w dowolnym kierunku dzięki dwuosiowej regulacji. To oprawy, które charakteryzuje ponadprzeciętna estetyka i doskonała jakość wykonania. Ponadto w oprawach tych umieścimy eleganckie i wydajne źródła światła ES-111. Kanlux TUBEO ES znajdą zastosowanie w obiektach usługowych - jak salony sprzedaży czy butiki, ale również w naszych domach. Należy tu podkreślić unikatowy kształt (zaokrąglone narożniki), który dodaje oprawie subtelności. Oprawy dostępne są w dwóch kolorach - matowej bieli i czerni.

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 W
Długość
150 mm
Liczba źródeł światła
1
Szerokość
150 mm
Wysokość/głębokość
95 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 25 °C
Do montażu natynkowego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Oprawka
GU10
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IQ-LED 12W/927 GU10 800lm 40D Źródło LED (G)

Opis produktu

Kanlux iQ-LED ES-111 to nowoczesne źródła światła LED, które charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw Ra>97. Jak cała seria iQ-LED tak i Kanlux iQ-LED ES-111 posiadają certyfikat TUV Rheiland potwierdzający ich bezpieczeństwo. Trwałość produktu to 45.000 godzin...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
12 - 12 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
53 - 53 mA
Strumień świetlny
950 - 950 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
12 kWh
Średnia trwałość znamionowa
45000 h
Średnica
111 mm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
27318
IQ-LED 12W/927 GU10 800lm 40D Źródło LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED ES-111 12W/940 850lm GU10 Źródła LED (G)

Opis produktu

Kanlux iQ-LED ES-111 to nowoczesne źródła światła LED, które charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw Ra>97. Trwałość produktu to 45.000 godzin, co pozwalają nam udzielić na te źródła 5 lat gwarancji. Dodatkowo źródła Kanlux iQ-LED ES-111 mogą współpracować...

Dane techniczne

Długość
78 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
12 - 12 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
53 - 53 mA
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
12 kWh
Średnia trwałość znamionowa
45000 h
Średnica
111 mm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
27319
IQ-LED ES-111 12W/940 850lm GU10 Źródła LED (G)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar