PRZEGRODA 300MM Przegroda szyn tylnychLEGRAND

files/fotob/668511.jpg.
PRZEGRODA 300MM Przegroda szyn tylnych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
X4000
Nr Katalogowy: 
020878
Symbol Sonepar: 
P10146891
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ 4000 separacja 2b, 3b (podłączenie tylne) Parametry produktu: Separacja 2bZastosowanie w rozdzielnicach o głębokościach 725 i 975 mmSzyny miedziane z tyłu profili konstrukcyjnych do 4000 AWyłączniki montowane w pozycji poziomej, z przyłączem tylnymPrzegrody do szyn miedzianych tylnych- wysokość: 300 mm

Dane techniczne

Szerokość montażowa w szafie
725 mm
Wysokość
300 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj budowy
Element
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Wykończenie powierzchni
Inne
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2b
Tak
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar